Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 4mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 4mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749724
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLPC3-4MM
EAN/GTIN:
     5059041339629
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 3.3 Dia. x 4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3.3mm
Serie = PLPC3
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
3.3 Dia. x 4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3.3mm
Serie:
PLPC3
Weitere Suchbegriffe: 1749724, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC34MM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.