Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 3mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 3mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749723
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLPC3-3MM
EAN/GTIN:
     5059041547109
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Konfiguration = Vertikal
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 3.3 Dia. x 3mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Innendurchmesser = 2.9mm
Serie = PLPC3
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Vertikal
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
3.3 Dia. x 3mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Innendurchmesser:
2.9mm
Serie:
PLPC3
Weitere Suchbegriffe: 1749723, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC33MM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,80*
€ 160,412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,57*
€ 155,3783
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 121,69*
€ 144,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,22*
€ 128,7818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,03*
€ 126,1757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,79*
€ 112,8001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.