Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 12.7mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 12.7mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749721
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLPC3-500
EAN/GTIN:
     5059041477833
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 3.3 Dia. x 12.7mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Innendurchmesser = 2.9mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
3.3 Dia. x 12.7mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Innendurchmesser:
2.9mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: 1749721, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC3500, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,37*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.