Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, , Rund-Linse Klar 1.3 Dia. x 2.5mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, , Rund-Linse Klar 1.3 Dia. x 2.5mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749704
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLPC1-100
EAN/GTIN:
     5059041523912
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Konfiguration = Vertikal
Länge = 2.5mm
Abmessungen = 1.3 Dia. x 2.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Innendurchmesser = 0.9mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Hohllichtleiter, starr, Frontplattenmontage (vorn, bündig), 1 mm runde Linse, 0,100 ZollMaterial: Polycarbonat, klar Einzigartige Kegelsenkerbauweise bietet eine breite Palette von möglichen Plattenstärken Kein Überstand, ideal für Panels mit Überlagerung Erhältlich in 1 mm, 2 mm und 3 mm Durchmesser Presspassung für einfachen Einbau
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Vertikal
Länge:
2.5mm
Abmessungen:
1.3 Dia. x 2.5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Innendurchmesser:
0.9mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749704, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC1100, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.