Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 5 Dia. x 9.2mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 5 Dia. x 9.2mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749702
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLW5-313
EAN/GTIN:
     5059041345248
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Konfiguration = Vertikal
Länge = 9.2mm
Abmessungen = 5 Dia. x 9.2mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 5mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Hohllichtleiter, starr, Frontplattenmontage (vorn), 5 mm Linse mit breiter Erfassung, 0,313 ZollMaterial: Polycarbonat, klar Neu entwickeltes unteres Gehäuse bietet stärkere Lichterfassung Die Micro-Lens hält und fokussiert das Licht für eine höhere Leuchtintensität Beseitigt Lichtübergang Presspassung für einfachen Einbau
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Vertikal
Länge:
9.2mm
Abmessungen:
5 Dia. x 9.2mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
5mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749702, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLW5313, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,82*
€ 203,2758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,54*
€ 191,0426
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 155,71*
€ 185,2949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,57*
€ 174,4183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,12*
€ 166,7428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,73*
€ 153,1887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.