Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Schwarz 3.3 Dia. x 3.3mm, Tafelmontage


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Schwarz 3.3 Dia. x 3.3mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749693
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP2-100-S
EAN/GTIN:
     5059041538268
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 3.3 Dia. x 3.3mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Schwarz
Innendurchmesser = 2.8mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Hohllichtleiter, starr, Frontplattenmontage (vorn), 3 mm matte Linse, flache runde Stirnseite, 0,100 ZollMaterial: Polycarbonat, matt Flach, matt, runde Stirnseite Presspassung für einfachen Einbau Matte Linse
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
3.3 Dia. x 3.3mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
2.8mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749693, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP2100S, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.