Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Rechtwinklig, Flach-Linse Klar 3.8 Dia. x 7.62mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Rechtwinklig, Flach-Linse Klar 3.8 Dia. x 7.62mm, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749685
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SLP3-150-300-F
EAN/GTIN:
     5059041308960
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 3.8 Dia. x 7.62mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Hohllichtleiter, starr, für Leiterplattenmontage, rechtwinklig, variable Mittellinie, 0,150 Zoll, runde 3-mm-Linse, flache Stirnseite.Material: Polycarbonat, klar Runde oder flache Stirnseite Befestigung auf der Leiterplatte durch Presspassung Rechtwinkliger starrer Hohllichtleiter mit 0,100 Zoll [2,5 mm] Überstand
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
3.8 Dia. x 7.62mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Flach
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, bivar lichtleiter, led linsen, lichtleiter 1pol, 1749685, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, SLP3150300F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,03*
1
€ 5,90*
ab € 1,635*
€ 2,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.