Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar Orca R THT LED RGB, Cluster 3-LEDs, 160°, 4-Pin Super Flux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar Orca R THT LED RGB, Cluster 3-LEDs, 160°, 4-Pin Super Flux
Artikel-Nr.:
     108EL-1749662
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     R50RGB-F-0160
EAN/GTIN:
     5059041307758
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = RGB
Gehäusetyp = Super Flux
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 3 V, 4,4 V
Lichtstärke = 150 mcd, 600 mcd, 800 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 160°
Linsenform = Flach
Wellenlänge typ. = 470 nm, 525 nm, 635 nm
Durchlassstrom = 80mA

Bivar Super Flux-LEDs der Serie Orca R. Bei der Serie Orca R von Bivar handelt es sich um durchkontaktierte LEDs in 4-poligen Super Flux-Gehäusen. In der LED-Serie Orca R sind sowohl Kuppeloptionen als auch Optionen mit flacher Oberseite erhältlich. Durch ihr kompaktes und flaches Design in Verbindung mit hohem Lichtausgang kann die Anzahl von LEDs reduziert werden, die für eine verbesserte Lichtleistung erforderlich ist. Diese LED-Familie ist in einer Vielzahl von Farboptionen einschließlich RGB erhältlich und hat eine klare Streuscheibe. LED-Leuchten mit hoher Leuchtstärke für Anwendungen wie Kfz-Außenbeleuchtung, dekorative Innen- oder Außenbeleuchtung, Spezial-Bühnenbeleuchtung und elektronische Schilder.. Robustes quadratisches Industriestandard-Gehäuse mit vier Kabeln, 7,6 mm Hohe Leuchtstärke Hocheffizienter Ausgang Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Gehäusetyp:
Super Flux
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
3 V, 4,4 V
Lichtstärke:
150 mcd, 600 mcd, 800 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
160°
Linsenform:
Flach
Wellenlänge typ.:
470 nm, 525 nm, 635 nm
Durchlassstrom:
80mA
Weitere Suchbegriffe: 1749662, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, R50RGBF0160, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,07*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 6,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 407,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.