Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar THT InGaN, Sapphire LED UV-Array 385nm / 20mW, Rund, 3mm LED 15° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar THT InGaN, Sapphire LED UV-Array 385nm / 20mW, Rund, 3mm LED 15° 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1749656
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV3TZ-385-15
EAN/GTIN:
     5059041467933
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 385nm
Strahlstrom = 20mW
Gehäusetyp = 3 mm
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Rund
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, Sapphire
Montage Typ = THT
Durchmesser = 3mm
Höhe über Panel = 5.4mm
Breite = 3 Dia.mm
Abmessungen = 3 Dia. x 5.4mm

LED, Durchgangsbohrung, 3 mm, UV, 385 nm, transparente Linse, 15 Grad Betrachtungswinkel, mit Flansch.Gehäuse nach Industriestandard 3 mm (T1-3/4) Geringer Leistungsverlust und hoher Wirkungsgrad Niedrige Stromaufnahme Ausgestattet mit einer integrierten Zener-Schutzdiode Spitzenwellenlänge von 385 nm mit einer engen Toleranz von +/-2,5 nm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
385nm
Strahlstrom:
20mW
Gehäusetyp:
3 mm
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Rund
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, Sapphire
Montage Typ:
THT
Durchmesser:
3mm
Höhe über Panel:
5.4mm
Breite:
3 Dia.mm
Abmessungen:
3 Dia. x 5.4mm
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, bivar uv-led, uv led, 1749656, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, UV3TZ38515, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,39*
€ 178,9641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,89*
€ 166,4691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,96*
€ 148,7024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,94*
€ 143,9186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,31*
€ 126,5089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.