Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD LED Gelb 2,6 V, 30° 3216 (1206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD LED Gelb 2,6 V, 30° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-1749646
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM1206NYC-IL
EAN/GTIN:
     5059041305006
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 1000 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 592 nm
Linsenoberfläche = Klar

LED, SMD, 1206, Gelb, 590 nm, 1000 mcd, transparente Linse, 30 Grad Betrachtungswinkel.Gehäuse nach Industriestandard 1206 Hohe Leuchtstärke Schmaler Strahlungswinkel von 30 Grad Gelbe LED mit diffuser Linse
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
1000 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
592 nm
Linsenoberfläche:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1749646, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, SM1206NYCIL, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.