Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD InGaN, SiC UV-LED 395 → 400nm, Rechteck, Gehäuse 1206 30° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD InGaN, SiC UV-LED 395 → 400nm, Rechteck, Gehäuse 1206 30° 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1749644
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM1206UV-395-IL
EAN/GTIN:
     5059041307789
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
bivar uv-led
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 395 → 400nm
Lichtstärke = 1,2 mW
Gehäusetyp = 1206
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rechteck
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, SiC
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 1.4mm
Länge = 3.2mm
Breite = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.4mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
395 → 400nm
Lichtstärke:
1,2 mW
Gehäusetyp:
1206
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, SiC
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
1.4mm
Länge:
3.2mm
Breite:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.4mm
Weitere Suchbegriffe: uv-led 400nm, 1749644, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, SM1206UV395IL, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.718,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,90604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.957,88*
€ 3.519,8772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.920,20*
€ 3.475,038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.805,15*
€ 3.338,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.746,53*
€ 3.268,3707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.718,12*
€ 3.234,5628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.