Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD InGaN, SiC UV-LED 395 → 400nm / 10mW, Dom, Gehäuse 0603 130° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD InGaN, SiC UV-LED 395 → 400nm / 10mW, Dom, Gehäuse 0603 130° 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1749634
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM0603UV-395
EAN/GTIN:
     5059041301831
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
bivar uv-led
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 395 → 400nm
Strahlstrom = 10mW
Gehäusetyp = 0603
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Dom
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, SiC
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 0.6mm
Länge = 1.6mm
Breite = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.6mm

LED, SMD, 0603, UV, 395∼400 nm, transparente Linse, 130 Grad Betrachtungswinkel.Gehäuse nach Industriestandard 0603 UV-LED Transparente Linse sorgt für eine maximale Strahlungsleistung Großer Betrachtungswinkel von 130 Grad für eine gleichmäßige Lichtabgabe
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
395 → 400nm
Strahlstrom:
10mW
Gehäusetyp:
0603
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Dom
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, SiC
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
0.6mm
Länge:
1.6mm
Breite:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: uv-led 400nm, 1749634, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, SM0603UV395, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,40715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.816,00*
€ 2.161,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.777,28*
€ 2.114,9632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.702,28*
€ 2.025,7132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.660,00*
€ 1.975,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.628,60*
€ 1.938,034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.