| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749174 Herst.-Nr.: 149175 EAN/GTIN: 0754473588953 |
| |
|
| | |
| Typ = Schlüsselaufbewahrung Farbe = Rot Anzahl der Verriegelungen = 6 Material = Kunststoff
Brady SchließfachDie Brady Schließbox ist eine ultrakompakte Gruppenschlossbox, die sich ideal für Gruppensperrsituationen mit mehreren Isolationspunkten und für Mitarbeiter eignet, die Wartungsarbeiten an industriellen Geräten durchführen. Er wird mit 6 roten kodierten verschiedenen Sicherheitsschlössern geliefert. Er verfügt über eine effiziente Energieisolierung mit Platz für 6 Vorhängeschlösser im Inneren. Der Schließkasten besteht aus Polycarbonat aus Kunststoff, verfügt über glasfaserverstärkte Nylonhaken und eine Wandhalterung.Eigenschaften und Vorteile• Die kleine, leichte Größe und die vielseitige Bedienung machen sie deutlich bequemer als herkömmliche Schließfächer • Der Inhalt ist durch die klappbare transparente Abdeckung sichtbar • Die Haken in den Haken halten die Schlüssel in Ordnung • Reversieren der Drucksperre • Wandmontage möglich und abnehmbar mit Schnellverschluss für kontrollierte VerwendungAnwendungen• Industrie • Werk • Geschäfte • Sicherheit zu HauseZertifizierungen• ANSI-Norm Z244 zugelassen • OSHA 29 CFR 1910.147 Weitere Informationen: | | Typ: | Schlüsselaufbewahrung | Farbe: | Rot | Anzahl der Verriegelungen: | 6 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749174, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 149175, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |