| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749168 Herst.-Nr.: 148866 EAN/GTIN: 0754473584351 |
| |
|
| | |
| Typ = Schloss- und Etikettenhalter Farbe = Rot Material = Kunststoff, glasfaserverstärkt
Brady Lock und Tag TrägersystemDer Brady Sicherheitsverschluss und Tagträger halten bis zu 12 Sicherheitsschlösser mit versetztem Design, das eine bündige Wand- und Maschinenmontage ermöglicht. Dadurch werden persönliche Sperren, Verschlüsse und Kennzeichnungen bequem organisiert, indem alle erforderlichen Zubehörteile für die Gerätesperre mit einem Träger aufbewahrt werden. Er besteht aus glasfaserverstärktem Nylon für den Schlossträger, Aluminium für D-Clips und Vinyl-Mantel für Kabel.Eigenschaften und Vorteile• Beinhaltet einen Schlüsselband und einen Carabineer • Einfach zu befestigen, um 24 Vorhängeschlösser zu tragen • Einfache Befestigung an einem Gürtel • Erhältlich in roter Farbe • Etiketten auf Englisch, Spanisch und Französisch mit drei Tags für das Sperrverfahren erhältlich • Zusätzliche 12 rot gekennzeichnete verschiedene Schlösser anbringenAnwendungen• Industrie • Werk • Geschäfte • Sicherheit zu HauseZertifizierungen• ANSI-Norm Z244 zugelassen • OSHA 29 CFR 1910.147 • UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Typ: | Schloss- und Etikettenhalter | Farbe: | Rot | Material: | Kunststoff, glasfaserverstärkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749168, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 148866, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,32* | € 31,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,30* | € 32,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,44* | € 55,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|