| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749120 Herst.-Nr.: 225206 EAN/GTIN: 0662820046202 |
| |
|
| | |
| Typ = Bedienwerkzeug Farbe = Rot Material = Polypropylen
Brady-AbschaltungDas Brady Bedienwerkzeug, das die Kabelverriegelungsvorrichtung mit 13 mm Lochdurchmesser öffnet und verriegelt. Er besteht aus Polypropylenmaterial. Dieses Werkzeug ist rot.Eigenschaften und Vorteile• geringes Gewicht • Benutzerfreundlich • Temperaturwiderstandsbereiche zwischen -50 °C und 55 °C. • BenutzerfreundlichAnwendungen• Zum Verriegeln und Entriegeln von Pro-Lock-Kabelverriegelungen Weitere Informationen: | | Typ: | Bedienwerkzeug | Farbe: | Rot | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749120, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 225206, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,58* | € 12,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,99* | € 12,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|