Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Cobalt Stahl Lochsäge, Ø 140mm 1-Stk. / Bohrtiefe 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Cobalt Stahl Lochsäge, Ø 140mm 1-Stk. / Bohrtiefe 32mm
RS PRO Cobalt Stahl Lochsäge, Ø 140mm 1-Stk. / Bohrtiefe 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1749064
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1749064
EAN/GTIN:
     5056279106092
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
rs pro hss lochsäge
lochsäge
Durchmesser = 140mm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = Cobalt Stahl
Schnitttiefe = 32mm
Stückzahl = 1
Typ = Lochsäge

RS Pro HSS 140-mm-Lochsäge Bimetall Diese Bimetall-Lochsäge von RS Pro ist ein hochwertiger Lochschneider, der mit einem abnehmbaren Dorn und Bohrer kompatibel ist, um ein sauberes und präzises kreisförmiges Loch in einer Reihe von Materialien zu erzeugen. Die RS Pro Bimetall-Lochsäge verfügt über ein Gehäuse aus legiertem Stahl mit HSS-M42-Kobaltzähnen (8 %) für ausgezeichnete Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, die einem umfangreichen, strengen Einsatz standhalten. Die gebonde Bimetall-, Legierungs- und HSS-Konstruktion verringert die Möglichkeit des Zerbrechens beim Schneiden von Löchern und sorgt für eine gleichbleibung der Präzision. Eigenschaften und Vorteile Enthält Kobalt 8 %, was die Härte und Lebensdauer erhöht. • Gehärtete Schneide (6 tpi mit wechselnder Ausrichtung), geschweißt auf einen Körper aus zähem legiertem Stahl • Geklebte Bauweise reduziert die Bruchgefahr • Für den Einsatz mit eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen, Kunststoffen und Holz bis zu einer Tiefe von 32 mm In einer Vielzahl von Größen erhältlich Anwendung Lochsägen oder Lochschneider sind eine ideale Lösung zum Schneiden einer kundenspezifischen Zugangsbohrung in Platten, die für Kabel und Verdrahtung in Maschinen und Arbeitsplätzen nützlich ist. Lochsägen verfügen über einen Zylinder, der entweder befestigt oder befestigt werden kann, sodass die Lochsäge mit einem Elektrowerkzeug wie einem Bohrer für einen kraftvollen und präzisen Schnitt verwendet werden kann. Bimetall-Lochsägen mit HSS-Kobaltzähnen sind perfekt für einen schnellen und sauberen Schnitt in einer Reihe von Materialien und können für Anwendungen wie: Heimwerken Elektrische Installation Rohre und Leitungen Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Häufig gestellte Fragen Umfasst dies einen Dorn? Nein, diese Lochsäge enthält keinen Dorn. Welche Größe wird für den Dorn empfohlen? Lochsägen mit 14 bis 30 mm Durchmesser erfordern einen 6,5-mm-Dorn Lochsägen mit 32 bis 152 mm Durchmesser erfordern einen 9,5-mm-Dorn Mit welchen Materialien ist dies kompatibel? Diese Lochsäge kann verwendet werden, um saubere und präzise Löcher in einer Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140mm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
Cobalt Stahl
Schnitttiefe:
32mm
Stückzahl:
1
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 140mm, 1749064, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, RS PRO, S1010F140, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.