Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal, intern 300V / 0,5 A, 1-poliger Schließer → +120°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal, intern 300V / 0,5 A, 1-poliger Schließer → +120°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-1748428
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748428
EAN/GTIN:
     5056279105750
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal, intern
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 500 mA
Serie = SSF211
Nennstrom = 0,5 A

RS Pro SchwimmerschalterDer RS Pro Schwimmerschalter ist ein horizontaler Schalter für die Innenmontage. Das Spindelmaterial ist SS304, und der Schwimmer besteht aus Edelstahl 316. Der Schwimmer erfordert ein spezifisches Gewicht (SG) von mindestens 0,8. Die Schaltfunktion kann umgekehrt werden, indem das Gerät mit dem Schwimmer montiert wird, der sich anstelle der normalen Abwärtsrichtung nach oben und vom Körper weg bewegen kann.Eigenschaften und Vorteile• Ausführung als Kompaktschalter • Hochtemperaturausführung erhältlich (180 °C) • Innenmontage über 1/8-Zoll-BSP-Gewinde • Hergestellt aus Edelstahl. • Die maximale Leistung beträgt 50 VA • Durch den Benutzer konfigurierbare Schließer (bei Anstieg) oder Öffner (bei Sturz)
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal, intern
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
500 mA
Serie:
SSF211
Nennstrom:
0,5 A
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, rs pro schwimmer, schwimmerschalter, schwimmerschalter 1m, 1748428, Automation, Sensoren, RS PRO, PRO11, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,99*
€ 65,61*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,13*
€ 103,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.