Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +100°C
RS PRO Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +100°C
RS PRO Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, intern 120V / 0,6 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1748423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1748423
EAN/GTIN:
     5056279105705
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal, intern
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF40
Nennstrom = 0,6 A

RS Pro SchwimmerschalterDer RS Pro Schwimmerschalter erfordert den Zugang zum inneren Bereich des Tanks. Die Schalterbetätigung kann durch Drehen des Geräts um 180° umgekehrt werden. Kabelsätze mit M12-Stecker sind ebenfalls erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Gehäuse besteht aus Polypropylen • Kompakte Bauweise • Anschlusslitze oder M12-Anschluss • Maximale Leistung: 25 VA • Montageart ist horizontal außen • Schaltausgang ist 1-poliger Schließer
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal, intern
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF40
Nennstrom:
0,6 A
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, rs pro schwimmer, schwimmerschalter, 1748423, Automation, Sensoren, RS PRO, PRO44FP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.