Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 LLF 70 Nylon Schwimmerschalter Horizontal, extern 300V / 1 A, 1-poliger Schließer, -20°C → +75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748398
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     LLF73HNP
EAN/GTIN:
     5059040028241
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal, extern
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Nylon
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 1 A
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = LLF 70
Erfüllte Normen = WRAS

Die Serie LLF70 ist für die Montage durch eine Tankwand von außen vorgesehen, wo der Zugang zur Innenseite für die Montage nicht möglich ist. Diese Geräte sind besonders geeignet für die Erkennung von niedrigen Konzentrationen von Flüssigkeiten unten in Tanks und Containern und für Flüssigkeiten mit niedrigem SG-Wert. Typische Anwendungen umfassen Verkaufsautomaten, gewerbliche Geschirrspüler und Zusatztanks in Fahrzeugen. Hergestellt aus verschiedenen Materialien mit einer Auswahl an Kunststoffen, die für die gebräuchlichsten Flüssigkeiten geeignet sind. Der Schaltvorgang kann umgekehrt werden, indem das Gerät mit dem Schwimmer so montiert wird, dass er sich vom Körper wegbewegen kann, anstatt in die normale Richtung nach unten.Geeignet für Flüssigkeiten mit niedrigem spezifischem Gewicht (0,7 S.G.)Messung von sehr geringen FüllständenErstklassige kompakte BauweiseKompressionsdichtungsbefestigungLoses Kabel oder M12-Steckeranschluss
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal, extern
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Nylon
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
1 A
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
LLF 70
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: 1748398, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, LLF73HNP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,64*
€ 39,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,49*
€ 40,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.