Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 LLF40 Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, intern 300V / 1 A, 1-poliger Schließer, -20°C →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 LLF40 Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, intern 300V / 1 A, 1-poliger Schließer, -20°C →
Sensata / Cynergy3 LLF40 Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, intern 300V / 1 A, 1-poliger Schließer, -20°C →
Artikel-Nr.:
     108EL-1748380
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     LLF48HFP
EAN/GTIN:
     5059040026438
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal, intern
Schaltausgang = 1-poliger Schließer
Gehäusematerial = Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Strom max. = 1 A
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = LLF40
Nennstrom = 1 A

Cynergy3 Externer Schwimmerschalter mit niedrigem PegelDer interne Schwimmerschalter Cynergy3 mit niedrigem Pegel hat ein Polypropylengehäuse. Dieses Gerät eignet sich besonders für die Erkennung von niedrigen Flüssigkeitsständen am Boden der Tanks und Behälter und für Flüssigkeiten mit geringerer SG. Die Schalterbetätigung kann durch Drehen des Geräts um 180° umgekehrt werden. Kabelsätze mit M12-Stecker sind ebenfalls erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Klasse führende kompakte Bauweise • M12-Anschlussstecker • Die Nennleistung beträgt 100 VA • Sehr niedrige FüllstandserfassungAnwendungen• Kommerzielle Waschmaschinen • Verdampfereinheiten • Anwendungen mit Größenempfindlichkeit • VerkaufsautomatenZertifizierungen• UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal, intern
Schaltausgang:
1-poliger Schließer
Gehäusematerial:
Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Strom max.:
1 A
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
LLF40
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: 1748380, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, LLF48HFP, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,34*
€ 40,56*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,64*
€ 41,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.