Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 600W Modifizierte Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1748098
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A301-600-F6
EAN/GTIN:
     5059039242924
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Eingangsspannung = 12V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 600W
Ausgangsleistung Wellenform = Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Britisch 3-polig
Wirkungsgrad = 82%
Betriebsdauer = 100kh
Ausgangsstrom = 2.6A
Länge = 210mm
Breite = 173mm
Tiefe = 65mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C

Mean Well Wechselrichter für feste Installation mit Gleichstrom und WechselstromDer Mean Well DC/AC-Wechselrichter mit fester Installation ist ein qualitativ hochwertiger Wechselrichter. Es wird mit einer grünen LED zum Einschalten und einer roten LED zum Anzeigen des Status eines Stromausfalls geliefert. Der hohe Wirkungsgrad gewährleistet eine hohe MTBF. Der Wechselrichter wird mit einer Schraubbefestigung geliefert und verwendet einen Stecker vom Typ Zigarettenanzünder.Eigenschaften und Vorteile• 12 V DC Eingangsspannung • Kontinuierliche Ausgangsleistung: 600 W • Ein/Aus-Schalter des Kühlgebläses • Eingangsspannungsbereich zwischen -15% und 25% • Mikroprozessortopologie • Änderung der Signalform des Sinuswellenausgangs • Die Ausgangsspannung wird um ±10 % geregelt • Ein-/Aus-SchalterAnwendungen• Hausgerät • Büro- und tragbare Geräte • Elektrowerkzeuge • FahrzeugZertifizierungen• CE-zertifiziert • CEE-zertifiziert • EN55022 Klasse B • EN60950 • EN61000-4-2,3
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
600W
Ausgangsleistung Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Britisch 3-polig
Wirkungsgrad:
82%
Betriebsdauer:
100kh
Ausgangsstrom:
2.6A
Länge:
210mm
Breite:
173mm
Tiefe:
65mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, mean well inverter 600w, kfz wechselrichter, wechselrichter kfz 600w, 1748098, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, MEAN WELL, A301600F6, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160046
ab € 75,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.