Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 600W Modifizierte Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8160046
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8160046
EAN/GTIN:
     5056112188339
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Eingangsspannung = 12V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 600W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 1200W
Ausgangsleistung Wellenform = Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Universal
Länge = 235mm
Breite = 102mm
Tiefe = 55.5mm
Gewicht = 835g
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C

Fester DC/AC-Wechselrichter mit 600 W von RS Pro, 12 V dc/230 V acDieser DC/AC-Auto-Wechselrichter mit fester Installation erzeugt eine modifizierte Sinuswelle, die einen Wechselstrom nachbildet, sodass Sie die Gleichstromleistung Ihrer Autobatterie für den Einsatz in AC-betriebenen Geräten umleiten können. Der 600-W-Wechselrichter umfasst zwei Fehler-/Arbeitsanzeigeleuchten und kann manuell über einen Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass die Bedienung des Geräts einfach ist. Das eloxierte Aluminiumgehäuse ist Durable und leitet Wärme schnell ab, während die USB- und Universal-Ausgangsbuchsen für Großbritannien/EU-Verbindungen für vielseitige Verbindungen sorgen. Der modifizierte Sinuswechselrichter bietet Schutz vor Überhitzung, Überlastung und Kurzschlüssen und ist praktisch und sicher für Sie und Ihre Geräte. Es ist ein praktisches Kit, das Sie immer zur Hand haben können, wenn Sie Geräte - wie z. B. Elektrowerkzeuge - verwenden müssen, wenn Sie keinen Zugang zu Netzstrom haben.Eigenschaften und Vorteile• Ein-/Ausgangsspannung von 12 V dc und 230 V AC • Ausgangsleistung von 600 W (durchgehend), 1200 W (intermittierend) • Universeller Ausgangsanschluss • Gewicht: 835 g. • Länge: 235 mm • Breite: 102 mm • Tiefe von 55,5 mm • Minimale Betriebstemperatur von 0 °C • Maximale Betriebstemperatur von +40 °C. • 50/60 Hz Ausgangsfrequenzbereich • Übertemperatur-, Überspannungs-, Überlast-, Verpolungs- und KurzschlussschutzfunktionenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
600W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
1200W
Ausgangsleistung Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Universal
Länge:
235mm
Breite:
102mm
Tiefe:
55.5mm
Gewicht:
835g
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: wechselrichter kfz 600w, kfz wechselrichter, kfz inverter, 8160046, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, RS PRO, CAR600U1225C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3402421
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.