Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1747884
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1747884
EAN/GTIN:
     5056279104128
Suchbegriffe:
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
Aderzahl = 8
Mantelmaterial = PURm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP65, IP66K, IP67
Betriebstemperaturbereich = –25 → +85 °Cmm

M12, 8-polig, 0°, Stecker auf M12, 8-polig, 90°, PUR-Anschlussleitung, 2 MeterRändel- und Sechskantkombimutter für sichere Verbindung
Weitere Informationen:
Aderzahl:
8
Mantelmaterial:
PURm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP65, IP66K, IP67
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, pur baustellen anschlussleitung, 1747884, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, 7300480012920200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.