Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747447
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12102C473KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043069838
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

MLC-Kondensatoren für die Automobilindustrie decken eine breite Palette von Gehäusegrößen, Kapazitätswerten und Betriebsspannungen ab. Diese Produkte sind nicht nur für die Automobilindustrie geeignet, sondern auch für alle Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die Kondensatoren werden permanent in Qualitätssicherungslabors getestet. Die Ergebnisse dieser Tests garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.Spannung: 16 V bis 500 V Gehäusegröße: 0402 bis 2220 Kapazitätsbereich: 1 pF bis 22 uF Dielektrikum: NP0 (C0G), X7R, X8R
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 470nf, 1747447, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12102C473KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 182,92*
€ 228,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 489,44*
€ 541,44*
Frei Haus
ab € 528,20*
€ 582,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 541,44*
€ 644,3136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 531,64*
€ 632,6516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,16*
€ 607,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 501,88*
€ 597,2372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 489,44*
€ 582,4336
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,12236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.