Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747437
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101U102KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043078298
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.49 x 1.27mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 1.27mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

MLC-Kondensatoren für die Automobilindustrie decken eine breite Palette von Gehäusegrößen, Kapazitätswerten und Betriebsspannungen ab. Diese Produkte sind nicht nur für die Automobilindustrie geeignet, sondern auch für alle Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die Kondensatoren werden permanent in Qualitätssicherungslabors getestet. Die Ergebnisse dieser Tests garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.Spannung: 16 V bis 500 V Gehäusegröße: 0402 bis 2220 Kapazitätsbereich: 1 pF bis 22 uF Dielektrikum: NP0 (C0G), X7R, X8R
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.49 x 1.27mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
1.27mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1747437, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12101U102KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,22368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,42*
€ 625,2498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 504,12*
€ 599,9028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,66*
€ 568,4154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 466,84*
€ 555,5396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,36*
€ 532,3584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.