Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±20% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747431
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C104MAT2A
EAN/GTIN:
     5059043074504
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 0.94mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 0.94mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

MLC-Kondensatoren für die Automobilindustrie decken eine breite Palette von Gehäusegrößen, Kapazitätswerten und Betriebsspannungen ab. Diese Produkte sind nicht nur für die Automobilindustrie geeignet, sondern auch für alle Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die Kondensatoren werden permanent in Qualitätssicherungslabors getestet. Die Ergebnisse dieser Tests garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität.Spannung: 16 V bis 500 V Gehäusegröße: 0402 bis 2220 Kapazitätsbereich: 1 pF bis 22 uF Dielektrikum: NP0 (C0G), X7R, X8R
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 0.94mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
0.94mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 100 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1747431, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12101C104MAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,06087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,00*
€ 408,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,40*
€ 382,466
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 275,52*
€ 327,8688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,52*
€ 314,7788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,48*
€ 309,9712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,48*
€ 289,7412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.