Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747404
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12061C104K4T2A
EAN/GTIN:
     5059043084442
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.52mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.52mm
Anschlussklemmentyp = SMD

AVX 1206 Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum. Die AVX Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich. Spannungsbereich: 4 V bis 500 V. Kapazitätsbereich: 100 pF bis 22 μF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.52mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.52mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 100 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 1747404, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12061C104K4T2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,10*
€ 60,809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.