Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Y5V, 220nF -20 %, +80 % / 16V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747374
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0603YG224ZAT2A
EAN/GTIN:
     5059043077857
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Y5V
Toleranz = -20 %, +80 %
Abmessungen = 1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.9mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Kondensatoren mit Y5V-Dielektrikum, AVX. Die Kondensatoren der Serie Y5V von AVX sind ideal für den universellen Einsatz in einem begrenzten Temperaturbereich geeignet. Diese Kondensatoren sind ideal für Entkopplungsanwendungen in einem begrenzten Temperaturbereich.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Y5V
Toleranz:
-20 %, +80 %
Abmessungen:
1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.9mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1747374, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 0603YG224ZAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.