Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 41.3mm / Bohrung 16mm x 50.8mm, 28Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747187
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MBC41-16-16-A
EAN/GTIN:
     5059040264236
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Faltenbalg
Metall-Balgkupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplung
Außendurchmesser = 41.3mm
Länge = 50.8mm
Nenndrehmoment = 28Nm
Winkelversatz = 2°
Parallelversatz = 0.25mm
Axialversatz = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplung
Außendurchmesser:
41.3mm
Länge:
50.8mm
Nenndrehmoment:
28Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.25mm
Axialversatz:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: metall balgkupplung, 1747187, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MBC411616A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.