Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 15mm / Bohrung 5mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1747169
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MBC15-5-5-A
EAN/GTIN:
     5059040267107
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Faltenbalg
Metall-Balgkupplung
Bohrung = 5mm
Außendurchmesser = 15mm
Länge = 27.2mm
Nenndrehmoment = 2.5Nm
Winkelversatz = 1.5°
Parallelversatz = 0.1mm
Axialversatz = 0.2mm

Ruland MBC15-5-5-A ist eine Balgkupplung mit 5 mm x 5 mm Bohrungen, 15,0 mm Außendurchmesser und 27,2 mm Länge. Es ist spielfrei und hat ein ausgewogenes Design für reduzierte Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten. MBC15-5-5-A besteht aus zwei eloxierten Aluminiumnaben und einem Edelstahlbalg. Der Faltenbalg kann sich unter Torsionsbelastung biegen und bleibt dabei starr, sodass alle Arten von Fluchtungsfehlern aufgenommen werden können. Diese Balgkupplung ist leicht und hat ein geringes Massenträgheitsmoment, wodurch sie für Anwendungen mit Drehzahlen bis zu 10.000 U/min geeignet ist. Die Hardware ist metrisch und prüft über die DIN 912 12.9 hinaus für maximale Drehmomente. Ruland fertigt MBC15-5-5-A als drehsteife Ausführung, die sich hervorragend für die präzise Positionierung von Schrittmotor-Servoanwendungen und Encodern eignet. Es wird aus Vollmaterial hergestellt, das ausschließlich von nordamerikanischen Fabriken bezogen wird. MBC15-5-5-A wird sorgfältig in unserem Werk in Marlborough, MA, unter strengen Kontrollen mit eigenen Verfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Bohrung:
5mm
Außendurchmesser:
15mm
Länge:
27.2mm
Nenndrehmoment:
2.5Nm
Winkelversatz:
1.5°
Parallelversatz:
0.1mm
Axialversatz:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: metall balgkupplung, 1747169, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MBC1555A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.