Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, DE1, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator SL, 47pF ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746231
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE11XRB470KN4AR01F
EAN/GTIN:
     5059043076645
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 47pF
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = SL
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 8 x 5mm
Höhe = 5mm
Serie = DE1
Entstörklasse = X1, Y1
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
SL
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
8 x 5mm
Höhe:
5mm
Serie:
DE1
Entstörklasse:
X1, Y1
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47 pf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1746231, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, DE11XRB470KN4AR01F, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.