Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, DE1, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator B, 470pF ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746200
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RB471KA4BR01F
EAN/GTIN:
     5059043057651
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 470pF
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = B
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 8 x 6mm
Höhe = 6mm
Serie = DE1
Entstörklasse = X1, Y1

Lead Type Disc Ceramic Capacitors for General Purpose
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
B
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
8 x 6mm
Höhe:
6mm
Serie:
DE1
Entstörklasse:
X1, Y1
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 470pf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1746200, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, DE1B3RB471KA4BR01F, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.