Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, DE1, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator E, 1nF ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746173
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1E3RB102MN4AR01F
EAN/GTIN:
     5059043067889
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 1nF
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = E
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 8 x 6mm
Höhe = 6mm
Serie = DE1
Anschlussklemmentyp = Radial
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
E
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
8 x 6mm
Höhe:
6mm
Serie:
DE1
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, entstörkondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1746173, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, DE1E3RB102MN4AR01F, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0871*
€ 0,2868*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,29*
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 0,164*
€ 1,125*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.