Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, DE1, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator B, 330pF ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1746163
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RB331KJ4BR01F
EAN/GTIN:
     5059043175355
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 330pF
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = B
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 7 x 6mm
Höhe = 6mm
Serie = DE1
Anschlussklemmentyp = Radial

Lead Type Disc Ceramic Capacitors for General Purpose
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
B
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
7 x 6mm
Höhe:
6mm
Serie:
DE1
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 330pf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1746163, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, DE1B3RB331KJ4BR01F, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,23*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.