| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1746094 Herst.-Nr.: E112SD1AQE EAN/GTIN: 5059039056002 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Montageart = PCB-Montage Drucktastenfarbe = Chrom Kontaktanordnung = SPDT Kontaktnennstrom = 4 A @ 28 V dc Kontaktmaterial = Versilbertes Münzsilber Herst.-Teile-Nr. = E112SD1AQE
1-poliger Umschalter, Tastbetätigung. Wasserdicht, geeignet für Tauchreinigung und Schwalllöten Vertikalversionen mit oder ohne Montagenhalterung erhältlich E112LYCQE ( ; 174-6088 174-6088 ) mit Gewindebuchse für Frontplattenmontage und 8,58 mm langer Drucktaste Vertikal, mit Halterung ( ; 174-6101 174-6101 ) Rechtwinklig ( ; 174-6094 174-6094 ) Rechtwinklig, vertikal ( ; 174-6117 174-6117 ) Goldkontakte Werkstoff für gekapseltes Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyamid 6.6 (UL 94 V-0) Durchschlagsfestigkeit: 1.000 Veff Isolationswiderstand:1.000 MΩ Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | PCB-Montage | Drucktastenfarbe: | Chrom | Kontaktanordnung: | SPDT | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 28 V dc | Kontaktmaterial: | Versilbertes Münzsilber | Herst.-Teile-Nr.: | E112SD1AQE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, drucktaster c&k, 1746094, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, E112SD1AQE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |