Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbotszeichen, Rauchen verboten, ø 500mm, selbstklebend, 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbotszeichen, Rauchen verboten, ø 500mm, selbstklebend, 2 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1745994
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745994
EAN/GTIN:
     5056279102902
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten- Betreten...
rauchen verboten- betreten...
Beschriftung = Rauchen verboten
Material = PVC
Selbstklebend = Ja
Schild Text/Symbol = Symbol = Rauchen verboten
Farbe = Schwarz, Rot, Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Durchmesser = 500mm
Höhe = 2 mm
Lumineszierend = Nein

Warnaufkleber für den Boden (rutschfest und rutschsicher) für den Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Rauchen verboten
Material:
PVC
Selbstklebend:
Ja
Schild Text/Symbol:
Symbol = Rauchen verboten
Farbe:
Schwarz, Rot, Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Durchmesser:
500mm
Höhe:
2 mm
Lumineszierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1745994, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Verbotszeichen, RS PRO, SOL500RFUM, Site Safety, Safety Signs, Prohibition Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.