Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Versenkbarer Absperrposten Stahl Silber Versenkbarer Poller, H.Barr. 980mm L.Band 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Versenkbarer Absperrposten Stahl Silber Versenkbarer Poller, H.Barr. 980mm L.Band 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1745978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745978
EAN/GTIN:
     5056279102759
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 2m
Farbe = Silber
Material = Stahl
Farbe der Barriere = Chrom
Farbe des Bands = Rot
Material der Barriere = Polyester
Beschichtung der Barriere = Chrom
Länge = 2m
Handelsname = Viso

Hochwertige einklappbare Gurtabsperrung mit 2,10 Meter langem und 50 mm breitem Gurt. Der Abroller hat eine Bremse zur Vermeidung von Gefahren und ist im Kopf integriert. Die Absperrung ist mit unserer Wandhalterung (RW) kompatibel und kann mehrere Bänder aufnehmen. Wandhalterung kann separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
2m
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Farbe der Barriere:
Chrom
Farbe des Bands:
Rot
Material der Barriere:
Polyester
Beschichtung der Barriere:
Chrom
Länge:
2m
Handelsname:
Viso
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, 1745978, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, RS2SRRERS, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,85*
€ 208,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.