Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Versenkbarer Absperrposten Stahl Silber Versenkbarer Poller, H.Barr. 980mm L.Band 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Versenkbarer Absperrposten Stahl Silber Versenkbarer Poller, H.Barr. 980mm L.Band 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1745977
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745977
EAN/GTIN:
     5056279102742
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 2m
Farbe = Silber
Material = Stahl
Farbe der Barriere = Chrom
Farbe des Bands = Rot, Weiß
Material der Barriere = Polyester
Beschichtung der Barriere = Chrom
Durchmesser = 50mm
Handelsname = Viso

Hochwertige einklappbare Gurtabsperrung mit 2,10 Meter langem und 50 mm breitem Gurt. Der Abroller hat eine Bremse zur Vermeidung von Gefahren und ist im Kopf integriert. Die Absperrung ist mit unserer Wandhalterung (RW) kompatibel und kann mehrere Bänder aufnehmen. Wandhalterung kann separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
2m
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Farbe der Barriere:
Chrom
Farbe des Bands:
Rot, Weiß
Material der Barriere:
Polyester
Beschichtung der Barriere:
Chrom
Durchmesser:
50mm
Handelsname:
Viso
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rund, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, 1745977, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, RS2SRRBRS, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.