Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Rampe, klappbar, 1830mm x 710mm x 50mm, 272kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Rampe, klappbar, 1830mm x 710mm x 50mm, 272kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1745961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745961
EAN/GTIN:
     5056279102599
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
Gewichtsbelastung = 272kg
Höhe = 50mm
Länge = 1830mm
Zur Verwendung mit = Rollstuhlzugang, Fahrradbeladung
Klappbar = Ja
Material = Aluminium
Tragbar = Ja

Klappbare Zugriffsrampen von RS PRO. Der RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 sind klappbare Rollstuhlrampen, die den Zugang für Rollstühle oder Fahrräder ermöglichen. Beide Rampen bestehen aus Aluminium, das widerstandsfähig ist und dennoch ein geringes Gewicht aufweist. Dank des eingebauten Griffs lassen sie sich auch problemlos tragen. Zudem sind die Rollstuhlrampen faltbar, sodass sie bei Nichtgebrauch gelagert werden können. Die RS PRO-Kofferrampen ermöglichen den Zugang für Rollstühle, Roller und Fahrräder über Stufen, zu Fahrzeugen und erhöhten Podesten.. Leistungsmerkmale:. Faltbar Leichte Ausführung Graues Aluminium Verschiedene Längen verfügbar – siehe unten. Hinweis – trägt bis zu 272 kg. 174-5960 Länge – 1220 mm Breite – 710 mm (350 mm im eingeklappten Zustand) Dicke – 50 mm (70 mm im eingeklappten Zustand) Gewicht: 9,4kg 174-5961 Länge – 1830mm Breite – 710 mm (350 mm im eingeklappten Zustand) Dicke – 50 mm (70 mm im eingeklappten Zustand) Gewicht: 13,5kg
Weitere Informationen:
Gewichtsbelastung:
272kg
Höhe:
50mm
Länge:
1830mm
Zur Verwendung mit:
Rollstuhlzugang, Fahrradbeladung
Klappbar:
Ja
Material:
Aluminium
Tragbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, warnaufsteller rs pro, warn aufsteller, 1745961, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Rampen, RS PRO, RAMP178, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Ramps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.