Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbotszeichen, Kein Eingang, 640 mm x 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbotszeichen, Kein Eingang, 640 mm x 280mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1745957
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745957
EAN/GTIN:
     5056279102551
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller durchgang verboten
warn aufsteller
Beschriftung = Kein Eingang
Material = PP
Selbstklebend = Nein
Schild Text/Symbol = Symbol = Zutritt verboten
Anzahl pro Packung = 1
Höhe = 640 mm
Breite = 280mm
Lumineszierend = Nein

Zusammenklappbares BodenschildISO-7010-LogoMit KettenhakenAus Polypropylen
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Kein Eingang
Material:
PP
Selbstklebend:
Nein
Schild Text/Symbol:
Symbol = Zutritt verboten
Anzahl pro Packung:
1
Höhe:
640 mm
Breite:
280mm
Lumineszierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller rs pro, 1745957, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Verbotszeichen, RS PRO, PSGI700, Site Safety, Safety Signs, Prohibition Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.