Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Versenkbarer Absperrposten Stahl Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 980mm B. Barr. 100mm L.Band 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Versenkbarer Absperrposten Stahl Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 980mm B. Barr. 100mm L.Band 4m
Artikel-Nr.:
     108EL-1745910
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1745910
EAN/GTIN:
     5056279102094
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 4m
Farbe = Rot, Weiß
Material = Stahl
Farbe der Barriere = Rot, Weiß
Farbe des Bands = Rot, Weiß
Material der Barriere = Metall
Höhe = 980 mm
Handelsname = Viso

Einziehbare GurtabsperrungMit BremseGürtelfarben: rot und weißFarben der Absperrung: rot und weißFür den Einsatz in Innenräumen und im FreienBelasteter SockelMulti-EmpfangskopfKopf kann A4-Display aufnehmen (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
4m
Farbe:
Rot, Weiß
Material:
Stahl
Farbe der Barriere:
Rot, Weiß
Farbe des Bands:
Rot, Weiß
Material der Barriere:
Metall
Höhe:
980 mm
Handelsname:
Viso
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, 1745910, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, RS410RBRBRS, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,05*
€ 537,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,87*
€ 510,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.