Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika LED-Treiberevaluierungskit zum Einsatz mit und in vielen farbigen Dekorationsbeleuchtungsanwendungen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika LED-Treiberevaluierungskit zum Einsatz mit und in vielen farbigen Dekorationsbeleuchtungsanwendungen,
MikroElektronika LED-Treiberevaluierungskit zum Einsatz mit und in vielen farbigen Dekorationsbeleuchtungsanwendungen,
Artikel-Nr.:
     108EL-1745876
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Vorgestelltes Gerät = NCP5623B, PCA9306
Kit-Name = LED Driver 3 Click

Mikroelektronika MIKROE-2950 LED-Treiber 3-Klick-PlatineDie Mikroelektronika MIKROE-2950 LED-Treiber 3 click-Platine ist ein RGB-LED-Treiber, der RGB-LEDs mit bis zu 30 mA pro Segment über die digitale I2C-Schnittstelle ansteuern kann. Er wird mit einer RGB-LED auf der Platine geliefert und kann eine Palette von 32768 Farben anzeigen. Er verfügt über einen integrierten Schaltkreis mit drei unabhängigen LED-Treiberabschnitten und eine programmierbare schrittweise Dimmsteuerung, die einen gleichmäßigen Dimmeffekt bietet. Die Wärmeableitung wird auf ein Minimum reduziert, da der verwendete Treiber-IC mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 % arbeitet. Die Eingangsversorgungsspannung beträgt 3,3 V und 5 V.Eigenschaften und Vorteile• verfügt über einen integrierten Schaltkreis mit drei unabhängigen LED-Treiberabschnitten und eine programmierbare schrittweise Dimmsteuerung, die einen sanften Dimmeffekt bietet • I2C-Schnittstelle • Integrierte Module: NCP5623B, ein RGB-LED-Treiber mit drei Ausgängen, der über das I2C-Protokoll von ON Semiconductors gesteuert wirdAnwendungen• Computertastaturen und -mäuse mit Hintergrundbeleuchtung • Farbcodierte Signalisierung • Farbhinterleuchtete Displays • Dekorative farbige Beleuchtungsanwendungen, die von der MCU gesteuert werden können
Weitere Informationen:
Vorgestelltes Gerät:
NCP5623B, PCA9306
Kit-Name:
LED Driver 3 Click
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, 1745876, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, MikroElektronika, MIKROE2950, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,04*
€ 17,27*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,42*
€ 21,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.