|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1745603 Herst.-Nr.: MIKROE-2888 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = AT42QT1010
Mikroelektronika Cap Touch Click-PlatineDie Mikroelektronika Cap Touch Click-Platine ist eine kapazitive Touch-Sensortaste. Dieses Klicken kann Berührungen auch durch Kunststoff, Holz oder andere dielektrische Materialien erfassen, die zum Schutz der Oberfläche der Leiterplatte oder des Sensorpads verwendet werden. Die Mikroe-2888-Kappe mit Touch-Klick kann per Berührung aktiviert werden, und im Gegensatz zur mechanischen Taste hält die kapazitive Touch-Taste viel länger. Dieses berührungsempfindliche Klicken auf ein Gerät ermöglicht eine kompakte Bauweise und eröffnet Möglichkeiten für verschiedene Arten von Mensch-Maschine-Schnittstellen.Eigenschaften und Vorteile• Ein QTouch ® -Berührungssensor-IC mit einer Taste • Automatische Kalibrierung und Erkennungsintegrationsalgorithmen verbessern die Berührungserkennungsqualität • Die Eingangsspannung beträgt 3,3 V und 5 V. • Maximale Einschaltdauer für verbesserte Handhabung von Hindernisproblemen • Patentierte QTouch ® -Sensortechnologie ermöglicht einen geringen StromverbrauchAnwendungen• Umgebungen mit einem Schalter oder einer Taste • Berührungsaktivierte Beleuchtungssteuerungen und Bedientafeln Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | AT42QT1010 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1745603, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, MikroElektronika, MIKROE2888, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 16,53* | € 26,44* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 18,52* | € 26,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|