Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tensator Versenkbarer Absperrposten Kunststoff Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 955mm B. Barr. 64mm L.Band


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tensator Versenkbarer Absperrposten Kunststoff Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 955mm B. Barr. 64mm L.Band
Tensator Versenkbarer Absperrposten Kunststoff Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 955mm B. Barr. 64mm L.Band
Artikel-Nr.:
     108EL-1745529
Hersteller:
     Tensator
Herst.-Nr.:
     875T-32-D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 2.3m
Farbe = Schwarz, Gelb
Material = Kunststoff
Farbe der Barriere = Weiß
Farbe des Bands = Gelb/Schwarz
Material der Barriere = Kunststoff
Durchmesser des Standfußes der Barriere = 354
Handelsname = Tensabarrier

Einziehbare TensatorDer Tensator 875 ist eine einfache und elegante einziehbare Barriere. Er hat einen 35°-Verdrängungswinkel, der verhindert, dass die Barriere leicht umkippt und unnötige Schäden verursacht. Die Barriere verfügt über eine modulare Kassettenbauweise, die manipulationssichere Vier-Punkt-Verbindungen bietet. Es besteht aus Kunststoff und das Band ist in gelber und schwarzer Farbe mit einem 2,3 m langen einziehbaren Gewebe erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Ermöglicht eine vollständige Auswahl an Zubehör • Beinhalten der gesamten Palette von Schilderhaltern • Stemmbandrückzug mit konstantem Drehmoment • Kostengünstig für Umgebungen mit langen Warteschlangen • Einfache Einrichtung • Flexible und einfache Installation • Tragekoffer mit Sockel aus Eisen • Ursprünglich patentiertes Tensator ZentrifugalbremAnwendungen• Märkte • Einsatz im Außenbereich • Lagerhaus
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
2.3m
Farbe:
Schwarz, Gelb
Material:
Kunststoff
Farbe der Barriere:
Weiß
Farbe des Bands:
Gelb/Schwarz
Material der Barriere:
Kunststoff
Durchmesser des Standfußes der Barriere:
354
Handelsname:
Tensabarrier
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 1745529, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Tensator, 875T32D4, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 204,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 258,96*
€ 308,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 258,67*
€ 307,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 243,33*
€ 289,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 223,97*
€ 266,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 204,13*
€ 242,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.