Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 305mm x 406mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SCS ESD Beutel ableitend transparent, Stärke 0.071mm x 305mm x 406mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1745076
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     3001216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel 305 x 406 mm
Verpackungstyp = Beutel mit statischer Abschirmung
Typ = Tasche
Farbe = transparent
Länge = 406mm
Materialstärke = 0.071mm
Breite = 305mm
Anzahl pro Packung = 100
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Verschlussart = Reißverschluss
Statische Abschirmung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Zugfestigkeit = 31.72mPa

SCS-AbschirmungsbeutelDie SCS-Abschirmungstasche besteht aus Metall-in-Folienlaminaten zur Aufbewahrung elektrostatischer Entladungen. Es bietet auch physischen Schutz für den Inhalt. Es besteht aus einem ESD-Symbol und einem Symbol für empfindliche Warnungen. Er ist geerdet, wenn er auf einer geerdeten Oberfläche platziert wird. Dieser Durable Abschirmungsbeutel hat Metall zwischen den beiden Kunststoffschichten.Eigenschaften und Vorteile• Die Höhe beträgt 406 mm und die Breite 305 mm • Antistatisch • Ableitend • Energieabschirmung • geringes Gewicht • Feuchtigkeitsbeutel • Zip-Top-Ausführung erhältlichAnwendungen• Lagerung von elektronischen BauteilenZertifizierungen• DIN EN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel mit statischer Abschirmung
Typ:
Tasche
Farbe:
transparent
Länge:
406mm
Materialstärke:
0.071mm
Breite:
305mm
Anzahl pro Packung:
100
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Verschlussart:
Reißverschluss
Statische Abschirmung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Zugfestigkeit:
31.72mPa
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, scs esd-beutel, 1745076, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, SCS, 3001216, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 69,30*
€ 88,71*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 125,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 143,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,48*
€ 170,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,37*
€ 168,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,47*
€ 156,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,33*
€ 142,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 115,60*
€ 137,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,95*
€ 126,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
5419 1/2 X 36 YD GOLD
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.