| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745033 Herst.-Nr.: 970-35-NV-D4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 23m Farbe = Schwarz, Gelb Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Handelsname = Tensator
Tensator Schwarz und Gelb für WandmontageDie Tensator XL Wandhalterung mit Nachtsicht-Sichtbarkeit wird mit zwei Streifen gut sichtbarer, lichtreflektierender Litzen geliefert, die direkt in das branchenweit feinste Gewebe von Tensator eingewebt werden. Er ist in Schwarz und Gelb mit einem 23 m langen Band erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Entwickelt zur Verbesserung der Visual Safety in allen ArbeitsumgebungenAnwendungen• Flughäfen • Baustellen • Notfallsituationen • Ein- und Ausgänge • Veranstaltungen und Freizeitanlagen • Straßenarbeiten Weitere Informationen: | | Barrierentyp: | Versenkbarer Absperrposten | Länge des Bands: | 23m | Farbe: | Schwarz, Gelb | Farbe des Bands: | Gelb/Schwarz | Handelsname: | Tensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz, 1745033, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Tensator, 97035NVD4, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers |
| | |
| |