| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745016 Herst.-Nr.: 897C-33-D4-WCTE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4.6m Farbe = Schwarz Material = Kunststoff Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Handelsname = Tensator
Tensator Midi-WandeinheitDie Tensator 897 Midi-Wandeinheit ist eine leistungsstarke, preiswerte und stilvolle Wandmontageeinheit, die sich ideal für große Räume eignet, um sie zu schließen. Diese Absperreinheit ist perfekt für Situationen, in denen eine flexible einziehbare Barriere benötigt wird, ohne mehr Bodenfläche zu benötigen. Die Midi-Wandeinheit hat ein Kunststoffgehäuse und ist in einer Reihe von verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Dieses Gerät ist mit einem 4,6 m langen Gurtband kompatibel. Die Wandeinheit mit Kunststoffgehäuse ist mit einer Reihe von Endkappen und einer Auswahl von einfachen, Chevron- oder doppelseitigen gedruckten Nachrichten erhältlich. Er ist in gelber und schwarzer Farbe mit einem 4,6 m langen Band erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Installation • verfügt über einen sicheren Einfahrmechanismus • Ideal für Anwendungen, die eine längere Barriere erfordern • Ideal für den Fall, dass eine längere Barriere benötigt wird, ohne Platz auf dem Boden zu beanspruchen • Gurtverriegelungsempfänger verhindern ein versehentliches Lösen des Riemens • Es stehen verschiedene Montageoptionen zur VerfügungAnwendungen• Klemme • Glasmontage • Lagerregal Weitere Informationen: | | Barrierentyp: | Versenkbarer Absperrposten | Länge des Bands: | 4.6m | Farbe: | Schwarz | Material: | Kunststoff | Farbe des Bands: | Gelb/Schwarz | Handelsname: | Tensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 1745016, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Tensator, 897C33D4WCTE, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers |
| | |
| |