| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745013 Herst.-Nr.: 897-21-D3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 4.6m Farbe = Rot, Weiß Material = Kunststoff Farbe des Bands = Rot, Weiß Handelsname = Tensabarrier
Tensator Midi-WandeinheitDie Tensator 897 Midi-Wandeinheit ist eine leistungsstarke, preiswerte und stilvolle Wandmontageeinheit, die sich ideal für große Räume eignet, um sie zu schließen. Diese Absperreinheit ist perfekt für Situationen, in denen eine flexible einziehbare Barriere benötigt wird, ohne mehr Bodenfläche zu benötigen. Die Midi-Wandeinheit hat ein Kunststoffgehäuse und ist in einer Reihe von verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Die Wandeinheit mit Kunststoffgehäuse ist mit einer Reihe von Endkappen und einer Auswahl von einfachen, Chevron- oder doppelseitigen gedruckten Nachrichten erhältlich. Er ist in rot und weiß mit einem 4,6 m langen Band erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Installation • verfügt über einen sicheren Einfahrmechanismus • Ideal für Anwendungen, die eine längere Barriere erfordern • Ideal für den Fall, dass eine längere Barriere benötigt wird, ohne Platz auf dem Boden zu beanspruchen • Gurtverriegelungsempfänger verhindern ein versehentliches Lösen des Riemens • Es stehen verschiedene Montageoptionen zur VerfügungAnwendungen• Klemme • Glasmontage • Lagerregal Weitere Informationen: | | Barrierentyp: | Versenkbarer Absperrposten | Länge des Bands: | 4.6m | Farbe: | Rot, Weiß | Material: | Kunststoff | Farbe des Bands: | Rot, Weiß | Handelsname: | Tensabarrier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrankenzaun, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu rot, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten kunststoff, 1745013, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Tensator, 89721D3, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 61,70* | € 82,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,92* | € 106,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,05* | € 134,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|