Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akkuladegerät für 2 NiCd/NiMH Akkus 9V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Akkuladegerät für 2 NiCd/NiMH Akkus 9V-
Ansmann Akkuladegerät für 2 NiCd/NiMH Akkus 9V-
Ansmann Akkuladegerät für 2 NiCd/NiMH Akkus 9V-
Ansmann Akkuladegerät für 2 NiCd/NiMH Akkus 9V-
Artikel-Nr.:
     108EL-1744612
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0063-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Ladende Akkugrößen = 9V
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 2
Abmessungen = 124 x 70 x 48.7mm

ANSMANN AkkupackDas ANSMANN-Akkuladegerät ist ein intelligentes Akkuladegerät, das 1 oder 2 Akkus laden kann. Es ist zum Laden von bis zu 2 NiMH- oder NiCd-Akkus mit 9 V geeignet. Jeder Steckplatz wird unabhängig voneinander geladen, und das Ladegerät beginnt automatisch mit dem Laden, wenn die Batterien eingelegt werden. Das Ladegerät verfügt außerdem über farbige LED-Signalleuchten, die Sie darüber informieren, wie Ihre Batterien aufleuchten.Eigenschaften und Vorteile• schaltet automatisch auf Erhaltungsladung um, wenn der Akku voll ist • Individuelle Überwachung jeder Batterie • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 30 °C. • Sicherheitszeitgeber-Abschaltung • Ladestrom für 9 V: 2 x 70 mA • Geeignet für 8,4-V-NiMH- und NiCD-Akkus PP3 9 V • Weltweite Spannung: 100-240 V ac 50-60 Hz • Fehlerhafte Zellerkennung • Ladestatus-LED-Anzeigen • Erkennung von Batterievoll • Individuell gesteuerte Ladeschlitze • Mehrfachüberladeschutz, -dV und Sicherheitstimer. • Schnellladegerät • Vollständig mit 3-poligem UK-Stecker und 2-poligem EU-Stecker • Keine Batterien im Lieferumfang enthaltenZertifizierungen• CE-zertifiziert • Schutzart IP20 • UL94V-0
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
9V
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
2
Abmessungen:
124 x 70 x 48.7mm
Weitere Suchbegriffe: Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh ansmann, charger nicd, 1744612, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010063UK, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,36*
€ 34,02*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 30,25*
€ 55,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.