Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ESD Rated, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744517
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C102K2GECAUTO
EAN/GTIN:
     5059045258124
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Serie = ESD Rated
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Serie:
ESD Rated
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1744517, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C102K2GECAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.